カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(624)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(21)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(152)
- KITZ(キッツ)(443)
- KVK(1,101)
- NACHI(不二越)(523)
- NOK(780)
- NSK(日本精工)(712)
- Panasonic(パナソニック)(1,637)
- SMC(1,739)
- TRUSCO(543)
- アイビッグ(518)
- エスコ(810)
- カクダイ(710)
- シンコール(370)
- ジーベック(415)
- マキシンコー(396)
- ミドリ安全(503)
- 三木プーリ(3,477)
- 大阪魂(1,535)
- 第一測範(518)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(25)
「jis」の検索結果
特価
関連キーワード

上部ナット・パッキンセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷JISおよび同等品に合います。呼び13用。適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,598税込¥10,5581個欠品中ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
水栓スピンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥719税込¥7911個当日出荷呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷から翌々日出荷エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
給水栓上部(左ネジ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・シャワーヘッド(節水率約25%)・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。用途止水栓として奥行(mm)301JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)本体幅(mm)43操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
洗濯機用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台欠品中万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。用途止水栓として奥行(mm)73JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)本体幅(mm)42.5操作方式ハンドル式
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら