48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー 接点最大許容電流(A)3
1個
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(20個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
469 税込516
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

種類プリント基板用リレー 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子
1個
特価
379 税込417
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)(約)95 接点2極 接点構成2a 許容電流(A)25(接点) 保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000 極数(P)2 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(g)(約)130 接点1極 接点構成1a 端子形状ねじ端子 許容電流(A)30(接点) 保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子) 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000 極数(P)1 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)(約)135 接点2極 接点構成2a 端子形状ねじ端子 許容電流(A)25(接点) 保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子) 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000 極数(P)2 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1箱(10個)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)(約)90 接点1極 接点構成1a 許容電流(A)30(接点) 保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000 極数(P)1 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
439 税込483
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類安全リレー 極数2 接点最大許容電流(A)6 構造強制ガイド式 接点仕様シングル接点タイプ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保護構造IP20 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


保護構造IP20(IEC60529) 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui] 保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 気圧(hPa)800~1100 出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ) 接続端子M3ねじ端子 復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷) 短絡保護なし 漏れ電流(mA)0.1以下 最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値) 設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2 動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷) 汚染度(使用環境)2(IEC 60664) 耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回) 耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz 定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith] 定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms) 回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路) 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms) 機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時) 電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて) 動作電流(mA)DC10±20% 耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA] 最大電圧(V)DC30 最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷] 動作電圧(V)DC12±10% 最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po) インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo) 使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと) 電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて) 最大出力電圧(V)13.2(Uo)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
70 税込77
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プラグイン端子 極数1 接点最大許容電流(A)12 接点仕様シングル接点タイプ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH1Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状ブレード端子
1個ほか
特価
679 税込747
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH4Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH2Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
特価
569 税込626
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,298 税込1,428
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RJ1Vシリーズ
種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子
1箱(10個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH1Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
839 税込923
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,698 税込1,868
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH4Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,998 税込2,198
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RY2Sシリーズ
種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状ソルダ端子
1個
特価
719 税込791
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)