29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)1.25(2max.) 規格UL、c-UL 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧AC2000V・1分間 保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1 耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと) 認証マークUL、c-UL
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
359 税込395
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2)90 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フィンガープロテクトねじ端子形 保護構造IP20(IEC 60529) 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)2 保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2)90 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.0 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N)電線引張:50以上 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510 アズワン品番65-8059-67
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511 質量(g)約53 極数4 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1 耐電圧AC2000V・1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ) 適合電線(mm2)1.25(2mm2max) 最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと) 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0 適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S 配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
1個
499 税込549
3日以内出荷

仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509 アズワン品番65-8059-80
1箱(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

1パック(5個)ほか
289 税込318
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
69 税込76
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
289 税込318
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
469 税込516
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)SF1Vシリーズ
種類リレーソケット 適合規格UL、CSA、TUV、CE 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 定格通電電流(A)6 耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
189 税込208
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
28 税込31
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SH4Bシリーズ
種類リレーソケット 適合機種RH4B タイプソルダ端子形 形式SH形 適合規格UL、CSA 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)10 極数(P)4
1個
259 税込285
81日以内出荷

1個
57 税込63
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)