カテゴリ
- 制御機器(97)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(881)
- FYH(日本ピローブロック)(73)
- KHK(小原歯車工業)(109)
- omron(オムロン)(159)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- イチネンTASCO(79)
- エスコ(214)
- エレコム(84)
- オカムラ(岡村製作所)(87)
- サンドビック(78)
- ホンダ(80)
- マルヤス電業(86)
- メディアカバーマーケット(115)
- 住友電工ハードメタル(76)
- 大阪魂(100)
- 富士電機(89)
- 新ダイワ(61)
- 旭精工(98)
- ブランドをもっと見る
「a22」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
HW1Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から37日以内出荷品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)5日以内出荷質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66定格電圧(V)DC24レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4a
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から32日以内出荷接点構成4aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-鍵標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3