カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • KITO(キトー)(1,261)
  • MAZDA(マツダ)(225)
  • SMC(199)
  • マキシンコー(95)
  • ホンダ(52)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(46)
  • イトーキ(43)
  • CKD(38)
  • SWAGE-LINE(31)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(26)
  • エスコ(22)
  • アクアソル(21)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(19)
  • リブプラス(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • イスカル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-4」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ

    IDEC(和泉電気)
    189税込208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様角形表示灯.4種の窓サイズ、分割照光タイプは色配置変更可能.幅広い使用電圧に対応保護構造IP40
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    種類安全リレー
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴35×75
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
    耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源電球
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • センタねじセット IDEC(和泉電気)

    センタねじセット

    IDEC(和泉電気)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    材質SWRM3(三価クロメート)
  • LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から85日以内出荷
    定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    50日以内出荷
    高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター。高速応答時間 8ms
    タイプ動作表示LED付極数6定格電圧DC 48V接点構成5a-1b、シングル接点端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式表示灯あり接点最大許容電流(A)6
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    66日以内出荷
    2NO-2NC 12VDC。高速応答時間 8ms
    極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6