1,025件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランク取手 栃木屋

    トランク取手

    栃木屋(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    キャリボックス用の代表的な取手。
    用途計測機器・小型ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキャッチ 栃木屋

    スプリングキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    取付が容易なプッシュインタイプです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-8)

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードキャッチ 栃木屋

    ハードキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロウキャッチ 栃木屋

    ドロウキャッチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
    用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋

    ネジ用抜け止めワッシャー

    栃木屋
    8税込9
    1個
    7日以内出荷
    ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。
    用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等材質合成樹脂タイプ抜け止めワッシャー・座金厚さt(mm)0.8難燃性UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンマーロック 栃木屋

    ハンマーロック

    栃木屋
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
    用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋

    ステンレスシールビス(バインド)

    栃木屋
    33税込36
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
  • DCラッチ 栃木屋

    DCラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールド取手 栃木屋

    モールド取手

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取手部に板バネを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Niグレー(灰青緑)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ロック付ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等締付力(N[kgf])約138(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー/スプリング

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ取手 栃木屋

    アルミ取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    回転がスムーズな一般用のステートです。
    用途キャビネット・ゲーム機等材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 栃木屋

    ハンドル

    栃木屋(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
    用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/-質量(g)23.2垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネクロ取手 栃木屋

    パネクロ取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    黒色の各種機器によくマッチします。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSフローティングナット(SUS) 栃木屋

    MSフローティングナット(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
    用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.20000 栃木屋

    C-701型カムロック No.20000

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
  • ワンタッチキャッチ 栃木屋

    ワンタッチキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
    用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークリップ 栃木屋

    ワイヤークリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
    材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレベラー 栃木屋

    フレキシブルレベラー

    栃木屋(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
  • ジュラコン(R)キャッチ(埋込型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(埋込型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(屋外型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
    用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降装置 栃木屋

    昇降装置

    栃木屋(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
    用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(kg)12材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    左右兼用で使用できます。
    用途キャビネット・家具等材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」型式左右兼用質量(g)52許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
    用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金筺用蓋止 栃木屋

    金筺用蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
    用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレス製ツマミ付ネジ

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
  • 平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・サラ穴)

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)

    栃木屋
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応