1,025件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサイドハンドル 栃木屋

    インサイドハンドル

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-2 蝶番 栃木屋

    TR-2 蝶番

    栃木屋
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD型取手 栃木屋

    AD型取手

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。
    用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ⅱ型ハンドル 栃木屋

    Ⅱ型ハンドル

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
    用途計測機器・各種ケース材質SUS304、(シャフト)SUSXM7締付力(N[kgf])約58.8[6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    249税込274
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴の為、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    質量(g)18.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップヒンジ 栃木屋

    ストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
    用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)48材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
    用途キャビネット・家具等質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドフット 栃木屋

    スタンドフット

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
    用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド セット品 栃木屋

    スタンド セット品

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
    用途各種測定機・携帯用アンプ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルアップハンドル 栃木屋

    プルアップハンドル

    栃木屋(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
    用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等質量(g)75..2材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型取手 栃木屋

    箱型取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(1P) 栃木屋

    平面ラッチ(1P)

    栃木屋(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋

    ステンレスチャンネルヒンジ

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等質量(g)57.5材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCヒンジ 栃木屋

    DCヒンジ

    栃木屋
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
    用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ 栃木屋

    クリックヒンジ

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
    用途医療機器・計測機器・OA機器等仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ (ヒンジのみ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)

    栃木屋
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ式ラッチロック 栃木屋

    ストップ式ラッチロック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル固定ラッチ 栃木屋

    パネル固定ラッチ

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3質量(g)14.3材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅠ型(BS) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(BS)

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(ZDC)

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉締り 栃木屋

    玉締り

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷
    埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
    用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-9) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-9)

    栃木屋
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    仕様使用ヘッド/T9質量(g)2.4寸法H(mm)7寸法E(mm)7寸法J(mm)1.8寸法G(mm)32寸法F(Φmm)2.8寸法D22.5°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT9)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易扉止めストッパー 栃木屋

    簡易扉止めストッパー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
    用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチロック 栃木屋

    レンチロック

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠です。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金パチン 栃木屋

    針金パチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠 栃木屋

    パチン錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
    用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等質量(g)69材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋

    キャッチクリップL型(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)42.0締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジキー 栃木屋

    チェンジキー

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
    用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等材質亜鉛タイプキャッチ引抜強度(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.110
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
    用途工作機器・計測機器等材質黄銅ストローク(mm)6.3タイプラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定