1,025件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(ナット取付タイプ)

    栃木屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストクリップ(ロックなし) 栃木屋

    アジャストクリップ(ロックなし)

    栃木屋
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
    用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱質量(g)71許容荷重(N[kgf])120(12.2)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ型蓋止(中) 栃木屋

    セミ型蓋止(中)

    栃木屋
    669税込736
    1個
    当日出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/Ni質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋

    キャッチクリップL型(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)42.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蓋止 栃木屋

    ステンレス蓋止

    栃木屋(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.210
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナス環 栃木屋

    ナス環

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチでフックを開閉できる金具です。360°自在に回転しますので、取付物にヨリ・ネジレ等の負荷がかかりません。
    用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等材質タイプ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等仕様引抜力(N):9.81材質亜鉛タイプキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードロック 栃木屋

    ハードロック

    栃木屋
    59,980税込65,978
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
    用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キャッチクリップ 栃木屋

    キャッチクリップ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
    用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ゴム足 栃木屋

    抗菌ゴム足

    栃木屋
    169税込186
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
    用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパワーグリップ 栃木屋

    ステンレスパワーグリップ

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
  • 270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋

    270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)

    栃木屋
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
    用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 栃木屋

    スライドレール

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA 機器等種類スライド形
  • 錠前用潤滑スプレー 栃木屋

    錠前用潤滑スプレー

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠(鍵)専用のフッ素系潤滑剤
    用途シリンダー錠の潤滑剤容量(mL)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑
  • フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(低発塵型)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
    用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立上がり蝶番 栃木屋

    立上がり蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋

    蝶板付スクリュウ型ファスナー

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中重量用固定型 栃木屋

    中重量用固定型

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 大型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    大型冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理Cr
  • 大型蓋止 栃木屋

    大型蓋止

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
    用途工作機械・建設機械・コンテナ等許容荷重(N[kgf])441[45]材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小判型チェーン 栃木屋

    小判型チェーン

    栃木屋
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
    用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用クサリ取付金具 栃木屋

    重量用クサリ取付金具

    栃木屋
    819税込901
    1個
    当日出荷
    線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
    用途工作機械・事務機械・農器具等材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C質量(g)40部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂蓋止 栃木屋

    樹脂蓋止

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
    用途一般産業機械・計測機器・ボックス等許容荷重(N[kgf])70[7.1]材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • 厚口抜差蝶番 栃木屋

    厚口抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    重量扉にも対応した抜差蝶番です。
    用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剣型ファスナー(セット品) 栃木屋

    剣型ファスナー(セット品)

    栃木屋
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ロック操作の簡単なファスナーです。
    用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜取手 栃木屋

    傾斜取手

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
    用途計測機器・OA機器・事務機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(A型) 栃木屋

    隅金具(A型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビス 栃木屋

    化粧ビス

    栃木屋(1件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押込型マグネットキャッチ 栃木屋

    押込型マグネットキャッチ

    栃木屋
    179税込197
    1個
    欠品中
    取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約29.4[3]材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチストッパー 栃木屋

    レンチストッパー

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジリエントロールストック 栃木屋

    レジリエントロールストック

    栃木屋
    11税込12
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    129税込142
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト型キャスター 栃木屋

    ボルト型キャスター

    栃木屋
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ボックスローラーキャッチ

    栃木屋
    429税込472
    1個
    当日出荷
    接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
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
9ページ目: 栃木屋 【通販モノタロウ】 最短即日出荷