1,025件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンチストッパー 栃木屋

    レンチストッパー

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジリエントロールストック 栃木屋

    レジリエントロールストック

    栃木屋
    11税込12
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線 栃木屋

    リード線

    栃木屋
    68税込75
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキステー 栃木屋

    ブレーキステー

    栃木屋
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
    用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ホルダー 栃木屋

    プリント基板用ホルダー

    栃木屋(1件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板をワンタッチで固定できます。
    用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    189税込208
    1個
    当日出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(22A) 栃木屋

    プラパート(22A)

    栃木屋
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルロック 栃木屋

    パネルロック

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
  • トチロック 栃木屋

    トチロック

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
    用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
  • チェーンフック 栃木屋

    チェーンフック

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
    用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等質量(g)20.5使用荷重(kg)25部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])245[25]RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.245
  • タンシ 栃木屋

    タンシ

    栃木屋
    35税込39
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装飾性のある軽荷重用のクサリです。
  • セミ型蓋止 栃木屋

    セミ型蓋止

    栃木屋
    329税込362
    1個
    当日出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理Ni許容荷重(N[kgf])85[8.66]RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストライカー 栃木屋

    ストライカー

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
    用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(平付型)

    栃木屋
    82税込90
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黒色種類ゴム足
  • ケーブルクリップ 栃木屋

    ケーブルクリップ

    栃木屋
    22税込24
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
    用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋

    クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
    用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 栃木屋

    キャップ

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等材質ZDC、SUS304、SUS、CR質量(g)52部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング表面処理Cr推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ(連動式) 栃木屋

    キャッチクリップ(連動式)

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ 栃木屋

    キースイッチ

    栃木屋
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
    用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット(はめ込みタイプ) 栃木屋

    ガスケット(はめ込みタイプ)

    栃木屋
    869税込956
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
    用途ラック・筐体等材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
  • ガスケット 栃木屋

    ガスケット

    栃木屋
    549税込604
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
    用途ラック・筐体等使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
  • インサイドハンドル 栃木屋

    インサイドハンドル

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-1 蝶番 栃木屋

    TR-1 蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴付材質SPCC、SWRM質量(g)108.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD型取手 栃木屋

    AD型取手

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。
    用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    249税込274
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴の為、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    質量(g)18.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • フリーストップヒンジ(調整型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(調整型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
    用途大量生産に入る前の試作組込調査等仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップヒンジ 栃木屋

    ストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
    用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)48材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
    用途キャビネット・家具等質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドフット 栃木屋

    スタンドフット

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
    用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド セット品 栃木屋

    スタンド セット品

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
    用途各種測定機・携帯用アンプ等RoHS指令(10物質対応)対応