蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等
材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-
仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等
仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)
適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3
質量(g)14.3
材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。
筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル
材質SUS304
仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
質量(g)648
材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Ni
キー番号固定型(キー無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
14日以内出荷
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質SPCC、PUR
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
材質SPCC、PF
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等
材質ADC、SAPH、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理塗装(黒色)、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質SPCC、SWRM
質量(g)50
部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理3価クロメート
商品構成角型固定金具のみ
許容荷重(N[kgf])120[12]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等
材質SPCC、PA
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用
材質SUP
適合機種TL-11-1、-4
質量(g)8
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用
材質SK5
適合機種TL-11-3、-5
質量(g)2.1
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
材質SPCC、NBR、EPDM
部品名称本体、プレート、車輪、フット
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
材質SPCC、エンプラ
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、耐衝撃性
車輪タイプ単輪
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質SPCC、SWRM
質量(g)63
部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理3価クロメート
商品構成角型固定金具・キーパー
許容荷重(N[kgf])120[12]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理黄色
材質PE
荷重種別超重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA
表面処理黒色
締付範囲(Φmm)(最小)10
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。
裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理透明
特性耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)BSBM
材質(取付部)BSBM
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等
材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等
材質PA
表面処理原色
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
材質/処理EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等
材質SPHC、PA
部品名称本体、車輪
表面処理3価クロメート、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ