ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー
材質6061アルミニウム
寸法(mm)35
色ブラック
質量(g)396
クランプ径(Φmm)31.7
最大長(mm)エクステンション:310
ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。
エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。
ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。
材質アルミニウム
長さ(mm)エクステンション:165
質量(g)266
クランプ径(Φmm)31.7
間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)
31.7mmのアタッチメントとクリップオン式のバーエクステンションを取り付けるために、130mmの非常に大きな中央領域を備えています。
UDカーボンを使用した構造は、高い強度と最高の重量剛性比を保証します。
速くなるように開発された、あらゆるトライアスロンとタイムトライアルのバイクを完全に補完するベースバーです。
ケーブル内装対応。
※本製品は Deda Elementi製ステムとの組み合わせでお使いください。
※UCI認証
仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm
材質UDカーボン
形状エアロフラットバー
色UDカーボン
質量(g)210
ハンドル直径(mm)ブレーキレバー固定内部20(エクスパンダシステムおよびシフトレバー)
クランプ寸法(mm)31.7
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
次世代カーボンクリップオンは完全なインテグレ―テッドとエアロダイナミクスを実現しました。JETクリップオンには、シムを利用した高さ、幅、角度や全長を細やかに調整できる人間工学に基づいた設計を採用しています。※ケーブルフル内蔵対応
スタック高(mm)77
付属品Garmin
質量(g)サイズS(600)/サイズM(-)
材質UDカーボンモノコック
全長(mm)370(サイズS)
角度(°)15
仕様ブリッジ&スペーサー:アルミニウム6082、Wahoo、Brytonコンピューターマウント、370mm(サイズM)、長さ調整(カット):280mm(サイズS)、310mm(サイズM)、エクステンション高:152mm~183mm、エルボーレスト幅:110~150mm、エルボーレスト調整幅:±15mm
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
次世代カーボンクリップオンは完全なインテグレ―テッドとエアロダイナミクスを実現しました。JETクリップオンには、シムを利用した高さ、幅、角度や全長を細やかに調整できる人間工学に基づいた設計を採用しています。※ケーブルフル内蔵対応
スタック高(mm)77
付属品Garmin
質量(g)660/サイズS
材質UDカーボンモノコック
全長(mm)340(サイズS)
角度(°)15
仕様ブリッジ&スペーサー:アルミニウム6082、Wahoo、Brytonコンピューターマウント、370mm(サイズM)、長さ調整(カット):280mm(サイズS)、310mm(サイズM)、エクステンション高:152mm~183mm、エルボーレスト幅:110~150mm、エルボーレスト調整幅:±15mm
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード