ディーゼル CK-4/DH-2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合
DPFなど排出ガス後処理装置に対応
エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2流動点(℃)-45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.21塩基価5.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。
省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼル DH-2/CF-4ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性