スプレー・オイル・グリス (118) 自動車用オイル・ケミカル (21) 船舶用品・漁業資材 (5) バイク用オイル・ケミカル・洗車 (1) 農業機械 (1) 縫製用品 (1) ブランド: ENEOS(旧:JXTGエネルギー)すべて解除
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (22件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途 鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途 はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (12件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途 鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲 軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (38件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 JASO規格 DH-2 色(ASTM) L4.5 灰分 1.0mass% 危険物の性状 非水溶性
FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (5件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途 鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途 ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa)) 適合範囲 ポンプ 仕様 水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2 Pa以下 流動点(℃) -10 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
FBKタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途 原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置 適合範囲 タービン 仕様 さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (12件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途 非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。
優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。
熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途 各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。 適合範囲 ギヤ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 酸価(mgKOH/g) 0.13 危険物の性状 非水溶性
スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (11件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途 低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲 油圧機器 仕様 さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.06 危険物の性状 非水溶性
テクリーン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(18L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観 無色透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
パイロノックユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(16kg)
3日以内出荷 から 8日以内出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途 製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別 非危険物
フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途 スクリュー圧縮機
スクロール圧縮機
ロータリーベーン圧縮機 適合範囲 圧縮機 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
高圧絶縁油 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(18L)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途 一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲 変圧機 絶縁破壊電圧(kV) 60 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途 低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲 油圧機器 流動点(℃) -30 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.06
ユニウェイ SF ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途 低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
モーターマルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。
ガソリン・ディーゼル兼用油。
1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途 ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。
優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途 自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5級 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
ユニウェイ D ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途 高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.32 危険物の性状 非水溶性
ハイホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,498~
1缶(15kg)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
無色、無味、無臭、無蛍光純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途 クレンジングクリームなどの基油各種食品機械の潤滑剤エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃) -10以下 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ハイランドワイド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
用途 建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器冷凍庫用油圧機器計器等の精密油圧機器舶用甲板機械の遠隔操作装置その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
ユニウェイXS ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。
世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。
油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。
引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。
腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
アンチラストテラミ LN ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
翌々日出荷 から 8日以内出荷
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。
べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途 各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途 オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様 塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 色 赤色 種類 ATF 引火点(℃) (COC)194 密度(g/cm3 ) (15℃)0.863 流動点(℃) -45以下 粘度(mPa・s) (BF法、-40℃)12000 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 181 GM規格 DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g) 1.31 危険物の性状 非水溶性
ハイサーム ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1缶(200L)
3日以内出荷 から 8日以内出荷
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途 ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。 流動点(℃) -12.5 銅板腐食(100℃×3H) 1
スーパーマシンルブP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 17日以内出荷
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途 工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑各種油圧ユニットの潤滑抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
ディーゼルマシナリー ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (8件のレビュー) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1缶(200L)
3日以内出荷
環境対策型新エンジンに対応。
EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。
ロングライフ性能。
オイル消費量の抑制。
粘度上昇が小さい。
エンジン寿命の延長。
用途 建設機械、産業用ディーゼルエンジンなど API CF-4 ベースオイル 鉱物油 流動点(℃) -32.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 色(ASTM) L6.5 酸価(mgKOH/g) 2.51 危険物の性状 非水溶性
2サイクルスピード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(1L×20缶)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。JASO FBグレードを取得
用途 二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。
エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
用途 土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 色(ASTM) L3.0 危険物の性状 非水溶性
プリサイスフルード 2001 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
火災の心配がありません。
伝熱特性に優れています。
腐食防止性、さび止め性に優れています。
圧送性と潤滑性に優れています。
用途 工作機械温度制御システム用冷却液 仕様 あわ立ち性(24℃)/10ml pH 9.5 外観 青色透明 動粘度(mm2 /s) 1.99(40℃) 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 1.008
メタルワーク ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 12日以内出荷
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観 無色透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ユニクエンチ MT ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
パワートルクフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途 産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
船舶の甲板機械の流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。 引火点(℃) 217 流動点(℃) -50 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 34.05(40℃)、7.354(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 190 密度(g/cm3 at15℃) 0.851 酸価(mgKOH/g) 0.86 危険物の性状 非水溶性
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 5日以内出荷
潤滑性が優れているハイスピードフルードは、特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。冷却性が優れているハイスピードフルードは、流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。ミスト発生量が少ないハイスピードフルードは、特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性が良いハイスピードフルードは、水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。あわ消し性が優れているハイスピードフルードは、優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途 高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です) 仕様 さび止め性(蒸留水,60℃,24h):さびなし 引火点(℃) (COC)100 流動点(℃) 12.5 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 40℃:1.6、100℃:0.79 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L 密度(g/cm3 at15℃) 0.758 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 1.25 銅板腐食 (100℃,3h)1 危険物の性状 非水溶性
ハイランドジネン TX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。
基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。
基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。
優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。
金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。
鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途 油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。
電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲 建設機械・油圧作動 色 (ASTM)L1.0 エコマーク認定 認定 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 色(ASTM) L1.0
アンチラストテラミ LS-W(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
水置換性に優れている
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。
防錆性能が優れている
厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。
引火点が高い
82℃と引火点が高い防錆油です。
脱脂性が優れている
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。
作業性に優れている
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
環境に配慮している
バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途 各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 使用方法 浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM) L1.5 密度(g/cm3 at15℃) 0.833 動粘度(mm2 /s) 4.2(40℃) 引火点(℃) 82(PM) 水置換性 JIS K2256合格 湿潤性 試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧 試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様 さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態 半乾燥性透明幕 膜厚(μm) 2~3 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートマチックD2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。
DENRON-Ⅱ規格に合格。
変速機部品との適合性が良い。
用途 産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど)
建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど)
運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど)
船舶の甲板機械の流体変速機
しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など)
鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど) 仕様 塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 規格 DEXRONR-Ⅱ 引火点(℃) (COC)200 密度(g/cm3 ) (15℃)0.869 流動点(℃) -45 粘度(mPa・s) (-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃)35.20、(100℃)7.076 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 168 酸価(mgKOH/g) 0.19 アニリン点 95.0℃ 危険物の性状 非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途 炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工 引火点(℃) 258 外観 淡黄色、液体 流動点(℃) -12.5 動粘度(mm2 /s) 30.5(40℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.854 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 1.67 銅板腐食 1(100℃,1h) 脂肪油分(%) 13.6 硫黄分(%) 0
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 319,800税込 ¥ 351,780
1缶(200L)
5日以内出荷
特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類(リライアカットDE-P15,20,25)および第4石油類(リライアカットDE10)に分類される商品です。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工 引火点(℃) 258 外観 淡黄色、液体 流動点(℃) -30 動粘度(mm2 /s) 20.2(40℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.893 色(ASTM) L1.0 酸価(mgKOH/g) 0.25 銅板腐食 1(100℃,1h) 脂肪油分(%) >70 硫黄分(%) 0.5