「缶 1l」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
こんなお得な商品も!
タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。
成分石油系炭化水素100%
仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.01
危険物の性状非水溶性
すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。
JASO規格FC認定品です。
優れた耐焼付性を備えています。
優れた清浄性を有しています。
排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。
分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。
オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。
仕様(塩基価) 0.52mgKOH/g(硫酸灰分) 0.05mass%
色緑色系(目視)
引火点(℃)100(COC)
密度(g/cm3)0.867(15℃)
流動点(℃)-30.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃) 54.4(100℃) 8.92
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数143
酸価(mgKOH/g)0.05
危険物の性状非水溶性
高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。
成分石油系炭化水素100%
回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)224
粘度32.04
密度(g/cm3)0.86(15℃)
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
酸価(mgKOH/g)0.1
危険物の性状非水溶性
高級汎用潤滑油。
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油
適合範囲タービン
成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油
FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。
粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
パッキン、シール材との適合性が優れています。
抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。
さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。
消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
適合範囲圧縮機
摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
適合範囲摺動特性
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
銅板腐食(100℃×3H)1
コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APIGL-4
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。
熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。
潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。
消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。
シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング
各種車両、工作機械などのトルクコンバーター
苛酷な温度条件下で使用される油圧装置
種類ATF
ベースオイル鉱物油
色赤
容量(L)20
引火点(℃)206
流動点(℃)-45.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数167
密度(g/cm3 at15℃)0.864
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。
鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
ベースオイル部分合成油
JASO規格DH-2
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
オートマチックトランスミッション専用油。
JASO規格に適合したATFです。
最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。
優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。
低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。
種類ATF
色赤
容量(L)20
引火点(℃)208
流動点(℃)-50.0
粘度(mPa・s)12700(-40℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数168
密度(g/cm3 at15℃)0.8523
酸価(mgKOH/g)0.93
塩基価1.72mgKOH/g
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
エンジン清浄性に優れています
コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。
酸中和性が優れています
硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸
受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。
コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。
摩耗防止に優れています
精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カ
ムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、
発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応
するディーゼルエンジンオイルです。
なかでも次に示すような条件で運転されるディーゼルエンジンには、特に効果的です。
1. 建設機械およびダンプカー(DPF未装着車)など高出力でかつ負荷変動の大きい場合。
2. 建設機械などにおいて、硫黄分の多い燃料を使用する場合。
適合範囲ディーゼル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
外観茶褐色不透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル。大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。
北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン
SAE5W-30
容量(L)20
引火点(℃)222
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数181
ベースオイル合成油
JASO規格DH-2F
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.854
色(ASTM)L3.0
酸価(mgKOH/g)2.80
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル。環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。
さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン
ベースオイル合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
JASO規格DH-2
銅板腐食(100℃×3H)1
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
適合範囲エンジン
引火点(℃)234
流動点(℃)-30.0
動粘度(mm2/s)103.5(40℃)、14.02(100℃)
粘度指数137
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L4.0
こんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90
容量(L)20
引火点(℃)228
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数113
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.883
色(ASTM)L2.5
酸価(mgKOH/g)1.2
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。
適合範囲ギヤ
色緑色透明(ASTM)
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油
SAE90
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.900
酸価(mgKOH/g)1.34
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。
粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
低温特性が優れています。
化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。
炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。
水分が少なく、冷媒に対して安定です。
絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油
酸価(mgKOH/g)0.01
仕様【熱安定度(170℃/12hr)】合格
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。
優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。
マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90
APIGL-5(LSD性能付与)
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.9007
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。
油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途鋳鉄の一般切削に
仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格
容量(L)18
外観黄褐色
危険物の類別非危険物
希釈液(×10)pH9.2
希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31
密度(g/cm3 at15℃)0.9697
耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)
使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.12
銅板腐食(100℃×3H)1
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。
ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90
APIGL-4クラス
容量(L)20
引火点(℃)190
流動点(℃)-52.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数172
密度(g/cm3 at15℃)0.8965
色(ASTM)2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コスモマリン 3010・4010は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。
引火点(℃)262
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)100℃:10.90、40℃:94.60
粘度指数99
密度(g/cm3 at15℃)0.892
色(ASTM)L1.5
塩基価(mgKOH/g)10
1缶(20L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。
用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置
仕様【予備アルカリ度(0.1NHCl mL /10mL)】13.1
pH10.4
外観緑色透明
流動点(℃)-40以下
動粘度(mm2/s)40℃:48.03
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.055
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
DPF付き車輌に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
色(ASTM)L3.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。
粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト
引火点(℃)232
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数136
密度(g/cm3 at15℃)0.8783
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
容量(L)18
引火点(℃)186
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:81.43、40℃:49.10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数138
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8671
酸価(mgKOH/g)0.3
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。
ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油
容量(L)20
引火点(℃)110
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.621
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.7916
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ