「エア 継手 y」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷


サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

S Series(SY7120-5Y) SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1Y) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5220-1Y-C6 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1Y) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SY5120-2Y-C4-F1 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-2Y) SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc ブラケット(F1) フートブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5Y) SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1Y) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5Y) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SY5220-2Y-C6-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-2Y) SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5Y) SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4Y) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(4) AC220/AC230 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY3120-1Y-C6 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1Y) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)





5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)



VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)