チューブ内径(Φmm)25
ストロークS2(mm)25
ストロークS1(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)25
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
揺動受け金具(-) ブラケットなし
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)50
ストロークS2(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)25
ストロークS2(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
ストロークS2(mm)25
ストロークS1(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
チューブ内径(Φmm)16
ストロークS2(mm)25
ストロークS1(mm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
ストロークS2(mm)25
ストロークS1(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)35
ストロークS2(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式(D) 複動形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
ロッド先端ねじ(M) おねじ
チューブ内径(Φmm)80
ストロークS2(mm)25
ストロークS1(mm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)0
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)150
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)50
ストロークS2(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS2(mm)25
ストロークS1(mm)40
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(L) 軸方向フート形
リード線長さ(mm)(L)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)25
1個
¥24,980
税込¥27,478
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)25
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)25
ストロークB(mm)25
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
チューブ内径(Φmm)63
ストロークS1(mm)25
ストロークS2(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
リード線長さ(mm)(-)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)200
ストロークB(mm)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ストロークS1(mm)25
ストロークS2(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式(D) 複動形
リード線長さ(mm)(M) 1
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
ロッド先端ねじ(-) めねじ
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)15
ストロークS2(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
クランプストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受形
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ