「マイナス ねじ m3」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


S Series(SY3200) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

S Series(SY7200) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

S Series(SY5100) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

S Series(SY3400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

S Series(SY3500) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)











5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5N SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(-) オールダブル配線 取出位置(D) D側
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SS5Y3-50S5N-06B-M5 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5N SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(M5) M5 x 0.8 型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数6 取出位置(B) 両側
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷




電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応 接続口径1/4 設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)-1.3~80 関連資料カタログ(1.53MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1224種類の商品があります)

SY3A30B-5NZ1-M5-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30B) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール ねじの種類(-) M Thread 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様マイナスコモン コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100T SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SY7100R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)2位置シングル ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R)外部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S Series(SY5300) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

S Series(SY5200) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300T SMC CADデータあり
ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100T SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


S Series(SY5100T) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

S Series(SY5100RT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





関連カテゴリ