177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
1袋(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KQG2S12-02 KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 形状六角穴付ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 形式エルボ型 六角対辺(mm)9 シール方式シール剤 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)


ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじの種類RRc ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エルボユニオン KQG2L SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。 ねじの種類R
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
439 税込483
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)