「小ネジ m3」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ポート数5
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
関連キーワード
1
2
3
次へ