5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7200T

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7200T - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
取付
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398009SY7200T-5NZ1-B-NA-(B) 六角穴付ボルト(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398018SY7200T-5NZ1-K-NA-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398027SY7200T-5NZ1-WO-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398036SY7200T-5ZF1-W7-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
¥25,470
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398045SY7200T-5Z1-H-NA-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398054SY7200T-5Z1-W3-03-NA(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする