39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油りん酸エステル系
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットセパレータ (FHM~) SMC CADデータあり
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体油圧作動油 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

VNA712B-50A-5DZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712B) SMC CADデータあり
型式VNA7 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル ポート数2ポート 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(50A) 2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412B) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(25A) 1 型式VNA4 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711B) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(50A) 2 ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411B) SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(25A) 1 型式VNA4 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(1) N.C.
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512B) SMC CADデータあり
型式VNA5 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(32A) 1 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312B) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112B) SMC CADデータあり
型式VNA1 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VNA612B-40A-4DZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612B) SMC CADデータあり
型式VNA6 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル ポート数2 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(40A) 1 1/2 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B) SMC CADデータあり
型式VNA2 材質(シール)(B) FKMシール ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611B) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNA6 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511B) SMC CADデータあり
管接続口径(32A) 1 1/4 型式VNA5 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612A) SMC CADデータあり
管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNA6 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A) SMC CADデータあり
型式VNA1 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711A) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(50A) 2 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611A) SMC CADデータあり
型式VNA6 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(40A) 1 1/2 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式軸方向フート形 シリーズ型式:アルミ合金 使用流体油圧作動油 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力(MPa)3.5 ロッド先端ねじロッド先端ナット付 ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712A) SMC CADデータあり
管接続口径(50A) 2 型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412A) SMC CADデータあり
管接続口径(25A) 1 型式VNA4 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512A) SMC CADデータあり
管接続口径(32A) 1 1/4 型式VNA5 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
30,980 税込34,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312A) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(20A) 3/4 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212A) SMC CADデータあり
型式VNA2 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 クッションあり 使用ピストン速度(mm/s)8~300 作動方式複動/片ロッド形 使用チューブ内径(mm)50 使用流体油圧作動油 最高許容圧力(MPa)3.5 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60 ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2 シリンダストローク(mm)105 シリンダ追記号ロッド先端ナット付 ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右 ロッド径C Series オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
27,980 税込30,778
24日以内出荷

型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 クッションあり 使用ピストン速度(mm/s)8~300 作動方式複動/片ロッド形 使用流体油圧作動油 チューブ内径(Φmm)40 最高許容圧力(MPa)3.5 ロッド径(Φmm)C Series ロッド径 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2 シリンダストローク(mm)35 オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ロッド先端ナット付 ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右 オーダーメイド仕様標準
1個
28,980 税込31,878
24日以内出荷

薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC CADデータあり
呼び圧力3.5MPa 仕様オートスイッチ付(磁石内蔵) 取付通し穴 ストローク標準ストローク リード線取出方法グロメット 取付支持形式基本形 クッションなし スイッチ無接点オートスイッチ 使用ピストン速度(mm/s)8~100 作動方式複動/片ロッド形 ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります) 負荷電圧(V)DC24/5/12 使用流体油圧作動油 リード線(m)5 最高許容圧力(MPa)3.5 最低動作圧力(MPa)0.3 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60 配線(出力)3線(PNP) ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm 適合負荷IC回路、リレーPLC スイッチ特性耐水性向上品(2色表示) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し) ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9PAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)