324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


エルボユニオン (KFL~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エルボユニオン KFL06 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

KFV04B-01 スイベルエルボ KFV04 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質黄銅 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

スイベルロングエルボ KFW SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルエルボ KFV08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボユニオン KFL04 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R
1袋(10個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KFV - スイベルエルボ(KFV06B) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KFV04B-02 KFV - スイベルエルボ(KFV04B) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質黄銅 シール方式(おねじ)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5 ねじ部(-) シール剤なし
1袋(10個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状隔壁エルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。 形状メスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)
3,500 税込3,850
10日以内出荷

KFW - スイベルロングエルボ(KFW06B) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KFW - スイベルロングエルボ(KFW04B) SMC CADデータあり
形状スイベルロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 材質黄銅 シール方式(おねじ)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5 ねじ部(-) シール剤なし
1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(10個)
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
5,798 税込6,378
10日以内出荷

1袋(10個)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS SMC CADデータあり
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気・水 ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)