「1.5mpa ホース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質FEP
使用流体空気、水、不活性ガス
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
チューブ内径(inch)1/4
内径(Φmm)6.33
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)9.53
チューブ外径(inch)3/8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/4
内径(Φmm)6.33
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)9.53
チューブ外径(inch)3/8
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
内径(Φmm)6.33
チューブ内径(inch)1/4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)3/8
外径(Φmm)9.53
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/8
内径(Φmm)3.15
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4.75
チューブ外径(inch)3/16
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
内径(Φmm)3.15
チューブ内径(inch)1/8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4.75
チューブ外径(inch)3/16
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/8
内径(Φmm)3.15
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)3/16
外径(Φmm)4.75
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/4
内径(Φmm)6.33
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)3/8
外径(Φmm)9.53
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
内径(Φmm)3.15
チューブ内径(inch)1/8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4.75
チューブ外径(inch)3/16
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
材質FEP
色半透明
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
外径(Φmm)6
使用流体空気、水、不活性ガス
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
使用流体空気、水
保証耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲-90kPa~1MPa
ボディサイズ1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.40 mm
使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
使用ピストン速度(mm/s)50~750
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
機能オートスイッチなし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.65
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5MPa
最低使用圧力(MPa)0.05MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)1250
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)115
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号1ヶ付
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)650
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)500
ロッド不回転精度(°)±0.7
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし
オートスイッチ有無なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)625
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無無し
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~750
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)1.2
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)1251
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無なし
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なし
接続口径(Rc, NPT, G)3/8
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)700
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
仕様オートスイッチ用磁石内蔵
取付支持形式基本形
クッションエアクッション
ジャバラナイロンターポリン
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
金具なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:7.8、無効時:0.91
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0、251~1000st:0~+1.4、1001~1500st:0~+1.8、1501~1800st:0~+2.2
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準
その他振動受け金具なし
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
電圧(V)【適合】DC24V
使用ピストン速度(mm/s)50~750
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.27
チューブ内径(Φmm)20
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)500
オートスイッチ追記号1ヶ付
ロッド先端金具金具なし
シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付支持形式ロッド側フランジ形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
使用ピストン速度(mm/s)50~750
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)おねじ: 1.2、めねじ: 0.52
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.4~0mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)400
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V、AC100V
オートスイッチ追記号3ヶ付
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
金具付属なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33
チューブ内径(Φmm)40
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具軸方向フート形
シリンダストローク(mm)300
適正電圧(V)DC24、AC100
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵
オーダーメイド仕様標準
1個
¥25,980
税込¥28,578
19日以内出荷
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
クッションエアクッション
ジャバラなし
使用ピストン速度(mm/s)エアクッション:50~1000
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)おねじ:0.54(有効クッション長さ11.0)、めねじ:0.11
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチなし:‐10℃~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ付 :‐10℃~60℃
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.4~0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類RC
シリンダストローク(mm)660
ロッド先端ねじおねじ
オートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号1ヶ付
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
オーダーメイド仕様標準
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
関連キーワード