「1a-p12」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動
操作方式(0)エアオペレート
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動
パイロット方式(1) 外部パイロット形
パイロット方式(0) 内部パイロット形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
シール方式(-) メタルシール
連数1
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
関連キーワード
1
2
次へ