カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • メイキコウ(8)
  • TOZEN(トーゼン)(7)
  • パール金属(3)
  • TDK(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • バンドー化学(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • 東栄管機(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • マキシンコー(1)
  • スリーライン(1)
  • アイセン(1)
  • Optibelt(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「225l100」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)SMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100SMC
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DCMZ~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2G100) SMCCD Series(CDA2G100)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DCZ~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DCMZ~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K1~)SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K2~)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR100 SMC大型真空ユニット ZR100SMC
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100SMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CL1 Series(CDL1F100-~) SMCCL1 Series(CDL1F100-~)SMC
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D100) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D100)SMC
48,980税込53,878
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMCISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSGSMC
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-225 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-225SMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD100-~)SMC
51,980税込57,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-225Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-225ZSMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G100-~)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF100) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF100)SMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-225Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-225Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-225Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-225Z)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-225Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-225Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C100-~)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド