154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)


クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D) SMC CADデータあり
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CJ Series(CJ2YD16) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z) SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA16) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

K Series(KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(50個)
859 税込945
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

CD Series(CDJ2WB16) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-15DMZ) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CD Series(CDJ2E16) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B16-20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2A16 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

CD Series(CDJ2ZD16) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

MH Series(MHZ2-16D) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)