使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
形状エルボユニオン
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数4
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数4
使用流体空気
コイル(-) 標準
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4
使用流体空気
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)19
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ポート数3
弁形式/ボディ形状(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) 3
材質(ボディ)C37
追記号(-) なし
モデル33
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥129,800
税込¥142,780
26日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ