カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,278)
- メカニカル部品(134)
- 油圧機器・油圧ホース(111)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(172)
- コガネイ(107)
- CKD(75)
- MAZDA(マツダ)(72)
- ParkerTAIYO(39)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Hirschmann Test & Measurement(18)
- 岩田製作所(14)
- サンドビック(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 協育歯車(10)
- NACHI(不二越)(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三興製作所[スプロケット](7)
- 椿本チエイン(6)
- 富士電機(6)
- イスカル(5)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(319)
「50b32」の検索結果
特価

ものさしくん (CE1B32-50~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B50-32
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B32-50
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-50
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DM~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DMZ-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-50A
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DCMZ-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DCZ-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDQ2B32-50DFCZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FC) ヘッド側インロー付・ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DMZ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDQ2B32-50+5DZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQ2B32-50+50DZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B32-50+45DMZ)
SMC¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)45
CD Series(CDQ2B32-50+35DCMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)35
CD Series(CDQ2B32-50+25DCZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B32-50+20DCZ)
SMC¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B32-50+20DCMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B32-50+15DCZ)
SMC¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)15
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DMZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DCZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CD Series(CDQ2B32-50+75DZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)75
CD Series(CDQ2B32-50+5DCMZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQ2B32-50+55DZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B32-50+50DCZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B32-50+50DCMZ)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B32-50+40DZ)
SMC¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B32-50+25DCMZ)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B32-50+17DMZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)17
CD Series(CDQ2B32-50+10DZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-50+10DMZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B32-50+100DMZ)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)100
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DCMZ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-32DCZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-50+65DCZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)65
CD Series(CDQ2B32-50+32DMZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)32
...