曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50) - SMC
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全18種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38135773LEY32B-50-R1(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥63,420
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38135782LEY32B-50-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥74,910
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38135807LEY32B-50-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥84,870
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38135816LEY32B-50-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥85,030
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38135798LEY32B-50-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥73,750
取扱い終了
返品不可
38135825LEY32B-50-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥77,300
取扱い終了
返品不可
38135834LEY32B-50-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥80,550
取扱い終了
返品不可
38135843LEY32B-50-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥80,550
取扱い終了
返品不可
38135852LEY32B-50-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥82,950
取扱い終了
返品不可
38135868LEY32B-50-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥84,450
取扱い終了
返品不可
38135877LEY32B-50-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥84,500
取扱い終了
返品不可
38135886LEY32B-50-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥93,230
取扱い終了
返品不可
38135895LEY32B-50-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥86,000
取扱い終了
返品不可
38135904LEY32B-50-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥91,000
取扱い終了
返品不可
38135913LEY32B-50-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥93,350
取扱い終了
返品不可
38135922LEY32B-50-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥104,400
取扱い終了
返品不可
38135938LEY32B-50-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥105,450
取扱い終了
返品不可
38135947LEY32B-50-RA1P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥120,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする