ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)50
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)50
ねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)100
カバー(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ねじリード(mm)(M) 6
カバー(F) フルカバー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ねじリード(mm)(M) 6
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ねじリード(mm)(M) 6
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ねじリード(mm)(M) 6
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
仕様露点チェッカ付
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ5
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)50
結合方式(4) モジュラ結合
流れ方向(RS) (右→左)
基準露点温度(℃)(-) -20
1個
¥47,980
税込¥52,778
21日以内出荷
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-) -20
空気流量(L/min)50
ねじの種類(-) Rc
接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式2位置シングル
規格(-) なし
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
スレッド(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)300
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
ストローク(mm)5
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)5
チューブ内径(Φmm)63
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(M) おねじ
ストローク(mm)5
チューブ内径(Φmm)50
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ