形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状ダブルユニバーサルエルボ
ねじの種類NPT
形状ダブルユニバーサルエルボ
形状ダブルユニバーサルエルボ
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状ダブルユニバーサルエルボ
ねじの種類NPT
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.3
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
シリーズSY3000
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
シリーズSV1000
シリーズSY5000
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ねじの種類NPT
シリーズSV1000
シリーズSV3000
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
接続ねじ1/2
1袋(5個)
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
接続ねじ3/8
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
シリーズSV2000
シリーズSV2000
電圧(V)AC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
材質(ボディ)(F) SUS
口径1/2
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ