1,490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LQ1T2A22-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A22 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

LQ1P2A22-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A22 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷


VBA - 増圧弁(VBA22A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CDQ2A40-22 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA222A) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMC CADデータあり
1個
559 税込615
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222A SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SGHA222B-7015-B1 SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA222B) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ブラケット(B1) ブラケット左側取付 弁形式(2) ノーマルオープン
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2A80-22 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A63-22 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


CDQ2A63-22DCMZ CD Series(CDQ2A63-22DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)22 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA222A) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ VZA22 SMC CADデータあり
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)