4,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80A SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H80TFA) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)40 材質(ローラー部)(M) 炭素鋼 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 配管方向(A) 軸方向(チューブ)
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EW~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS2H8 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)40 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 配管方向(A) 軸方向(チューブ)
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RS1H80~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

L Series(LEFS40A-1200B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)1200 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(B) ロック付 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-900B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)900 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-700B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS1H8 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)40
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

LEY40A-30B 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-30B SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEY40A-300B 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-300B SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷

LEY40A-150B-R5 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-150B SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-800B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)800 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-400B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



LEFS40A-650B-S3AN1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-650B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5m コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-600B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-450B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)450 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEFS40A-850B-RAAN5D LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-850B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)850 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10 I/Oケーブル長さ(m)(5) 5m コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03B SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-500B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-300B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-200B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)