曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37093613CH2GCA40B-100N100(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093622CH2GCA40B-8080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093638CH2GCA40B-80AH80(H) ヘッド側クッション付(A) ロッド先端ナット付
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093647CH2GCA40B-130130(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093656CH2GCA40B-200A200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
25,920
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093665CH2GCA40B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093674CH2GCA40B-350A350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
28,730
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093683CH2GCA40B-800N800(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093692CH2GCA40B-1300A1300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
52,160
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする