98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQA100 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA100 SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-100 SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A100-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
22,980 税込25,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-100) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-100 SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEFS16A SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)



LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-100) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CHSGCA100-610A ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA100 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)610 作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16AA) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA1 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-100) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQA100) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDQ2A100-65DCZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-65DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA100-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


LEFS16AA SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)