カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,769)
- メカニカル部品(98)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(117)
- MAZDA(マツダ)(51)
- コガネイ(41)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- CKD(21)
- 岩田製作所(16)
- イマオコーポレーション(13)
- 三共製作所(13)
- KTC(12)
- Vivotek(10)
- 堀内機械(8)
- トヨタ(7)
- ワルター(6)
- ギガ・セレクション(6)
- SWAGE-LINE(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
「b-7-32」の検索結果
特価

LEFS32B-7
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-7~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-7
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-7+7DZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)7ストロークS1(mm)7作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-7+10DZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)7ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LEFS32V7B)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32T7B)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH32RT7B)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32T7B)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32RV7B)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH32LV7B)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32LT7B)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32RT7B)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS32LV7B)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32LT7B)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-7
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-600H7
SMC¥68,980税込¥75,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-550H7
SMC¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-500L7
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-200L7
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-1300H7
SMC¥84,980税込¥93,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1300作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-1200H7
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1200作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-600L7
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-500LL7
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-400L7
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-350L7
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
...