薄形シリンダ CDQ2B32-7

薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2B32-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52339393CDQ2B32-7+30DCMZ-M9BL4-XC10730
38,670
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52339436CDQ2B32-7DCMZ-M9PV--
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52339445CDQ2B32-7DCZ-A73LS--
12,650
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52339454CDQ2B32-7DCZ-M9BVL--
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52339463CDQ2B32-7DCZ-M9BVZ--
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52339472CDQ2B32-7DZ-M9BVLS--
12,710
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52339481CDQ2B32-7DZ-XB10--
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52339402CDQ2B32-7+40DC-A73LS-XC11740
29,350
取扱い終了
返品不可
52339411CDQ2B32-7+5D-A73-XC1075
23,950
取扱い終了
返品不可
52339427CDQ2B32-7+5D-XC1075
20,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする