曜日別特売

L Series(LEFS32LV7B)

L Series(LEFS32LV7B) - SMC
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
モータオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40432622LEFS32LV7B-100100-(-) ロックなし
132,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432638LEFS32LV7B-200C200-(-) ロックなし
150,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432647LEFS32LV7B-150B150-(B) ロック付
169,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432656LEFS32LV7B-300-RA300-(-) ロックなし
185,020
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432665LEFS32LV7B-100C-RA100-(-) ロックなし
193,160
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432674LEFS32LV7B-200C-RA200-(-) ロックなし
196,410
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432683LEFS32LV7B-300C-RA300-(-) ロックなし
199,650
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432692LEFS32LV7B-150B-R5150-(B) ロック付
208,510
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432708LEFS32LV7B-800-R3M2H800(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
295,850
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする