SMC
L Series(LEFSH32LV7B)
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40516297
LEFSH32LV7B-100
CADデータダウンロード
100
-
¥
125,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516306
LEFSH32LV7B-50B-S3M2
CADデータダウンロード
50
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥
303,270
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください