「b1l」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
仕様パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(-)Rc
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(07)0.7
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
揺動角度(°)(90) 90標準
ベーン形式(S) シングルベーン
寸法(mm)50
鉛直軸形式(X) 片軸四面取
接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ