SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
マニホールドブロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42729198
SQ1531-51-L4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729207
SQ1531-51-L6-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(M) マニホールドブロック付
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729216
SQ1531-5B1-L4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(-) マニホールドブロックなし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください