曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1L80)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1L80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38380913MB1L80-100Z100
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38380922MB1L80-125Z125
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38380938MB1L80-250Z250
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38380947MB1L80-350Z350
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38380956MB1L80-700Z700
41,420
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38380965MB1L80-800Z800
44,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38380974MB1L80-800Z-V800
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする