カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,054)
  • ミツビシ(455)
  • KANA(片山チエン)(406)
  • ホンダ(220)
  • ハンマーキャスター(160)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • トヨタ(98)
  • NSK(日本精工)(92)
  • 三菱ふそう(92)
  • MV AGUSTA(91)
  • ユーエイキャスター(83)
  • エスコ(70)
  • ニッサン(65)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • NTN(エヌティーエヌ)(50)
  • CKD(50)
  • TRUSCO(50)
  • スズキ(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b58」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
差圧表示器 SMC差圧表示器SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
ロッドレスシリンダ用部品 MY25 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY25SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CDQ2B63-58 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-58SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)58磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B63-58DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B63-58DCMZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-58DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-58DCZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-58DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B50-58DCMZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B32-58 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-58SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B5SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5SシリーズSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
取付け方法【レギュレータ】(B)DINレール取付表示単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ARM5S - レギュレータ/単体仕様 SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
859税込945
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
899税込989
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY3B40-16B) SMCMY Series(MY3B40-16B)SMC
679税込747
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
MY Series(MY2H16) SMCMY Series(MY2H16)SMC
629税込692
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
MC Series(MCN2-25X75) SMCMC Series(MCN2-25X75)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-58~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-58~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-58~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-58~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-58Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-58ZSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)58クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-58AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-58AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)58クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-58DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-58DCMZSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-58DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-58DZSMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-58DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-58DZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-58DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-58DMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-58DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-58DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-58AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-58AZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-58Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-58Z)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB32B)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63B)SMC
51,980税込57,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50B)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA32B)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CD Series(CDM2B20-135+58AZ) SMCCD Series(CDM2B20-135+58AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)135ストロークB(mm)58
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から26日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc