曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLA32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLA32B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37087453CH2FLA32B-100-C100(-) ロッド先端ナットなし(C) ポート左 クッションバルブ上
¥24,040
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087462CH2FLA32B-80-C80(-) ロッド先端ナットなし(C) ポート左 クッションバルブ上
¥24,040
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087478CH2FLA32B-150150(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥25,140
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087487CH2FLA32B-200200(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥26,240
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087496CH2FLA32B-200A-D200(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左
¥26,360
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087505CH2FLA32B-250250(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥27,340
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087514CH2FLA32B-330330(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥29,540
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087523CH2FLA32B-375-G375(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
¥30,640
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087532CH2FLA32B-500500(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥32,840
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087548CH2FLA32B-575575(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥35,040
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087557CH2FLA32B-550550(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥35,040
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087566CH2FLA32B-575A575(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥35,160
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087575CH2FLA32B-580A580(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥35,160
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087584CH2FLA32B-670670(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥37,240
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087593CH2FLA32B-670A670(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥37,360
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087602CH2FLA32B-805A805(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥47,760
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする