10,879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa マニホールド取付方法(B)DINレール取付
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB40B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA40B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CH2GLA32B-930A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA32B SMC CADデータあり
ストローク(mm)930 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(G) 鉄:14MPa ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

CDQ2B40-93DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-93DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

CDM2B40-93AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-93AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-93Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9N ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2B100-93Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-93Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CM2B25-93AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-93AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷

CDM2B20-93AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-93AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷

CDM2B20-93Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-93Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷

CDQ2B32-93DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-93DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

CDQ2B63-93DCZ-XB10 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-93DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

MXQ6B-40Z-A93 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-40Z-A93 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし ボディオプション(B) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷


・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)390 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油不要(無給油) オートスイッチ品番A93
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1B40-445Z-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-445Z-A93 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)445 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
77,980 税込85,778
26日以内出荷

CDQ2B63-15DFCMZ-A93LS 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-15DFCMZ-A93LS SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじおねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷

CDQ2B63-13DCZ-A93Z 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-13DCZ-A93Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)13 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

CDBM2B20-92A-RN-A93L エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-92A-RN-A93L~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)92 作動方式複動 クッション(A) エアクッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1020 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番A93
1個
55,980 税込61,578
26日以内出荷

MY3B50-700LS-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-700LS-A93 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)700 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

CDM2B32-35Z-A93S 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-35Z-A93S SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷

・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)205 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 リード線(m)3 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番A93
1個
44,980 税込49,478
26日以内出荷

MGGLB63-93 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-93 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷

MY1B32-300H6Z-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-300H6Z-A93 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
85,980 税込94,578
26日以内出荷

CDQSB25-93DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-93DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

CDQSB20-93DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-93DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

MDBB63-93Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-93Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1BA32-93Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-93Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷

CDG1BA20-93Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-93Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)93 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷