SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-390-A93~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
390
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
給油
不要(無給油)
オートスイッチ品番
A93
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25336464
MY1B20G-390-A93
2
¥
43,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336473
MY1B20G-390-A933
3
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください