166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA50C-~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5L40~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1 SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CS Series(CS2C125) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CS Series(CS2C160) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1C1~) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C2 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Cシリーズ SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C100 SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CD Series(CDS2C140) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ CVM5C SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CS1C125TF-100K CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1C125TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(TF) G
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
84,980 税込93,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDA2C63) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

CD Series(CDA2C80) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

関連キーワード