SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100TN)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35499223
CDNA2C100TN-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
92,950
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35499232
CDNA2C100TN-500K-D
CADデータダウンロード
500
¥
117,870
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください