カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(98)
- VISHAY(79)
- KOA(67)
- 釜屋電機(46)
- MAZDA(マツダ)(44)
- RS PRO(33)
- エスコ(21)
- MURATA(村田製作所)(19)
- マキシンコー(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- IKO(日本トムソン)(15)
- ファーステック(15)
- NOK(13)
- 河村電器産業(13)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- パール金属(10)
- タンガロイ(9)
- ミヤナガ(9)
- ブランドをもっと見る
「c155」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥5,698税込¥6,2681袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-155
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)155配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-155
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)155作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-155L
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)155配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-155LS
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)155配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-155
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-155
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-155Z)
SMC¥7,298税込¥8,0281個17日以内出荷ストローク(mm)155形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-155Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)155形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50C)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HLA50C)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA100C)
SMC¥82,980税込¥91,2781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA63C
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列
JIS規格準拠油圧シリンダ CHD2E
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-155C)
SMC¥12,980税込¥14,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)155作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-155C)
SMC¥11,980税込¥13,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)155作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-155C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)155作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-155C)
SMC¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)155作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-155Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷ストローク(mm)155形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nロッド先端金具(-) オプションなし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFB~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80