189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2C2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

低摩擦シリンダ (MQMLC2~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C20) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


CQ Series(CQ2LC20) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C20 SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


MY1C20-300LL6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-300LL6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC20 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MY1C20-300HH6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-300HH6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-350Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDM2C20-330AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-330AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)330 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-300H6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-300H7 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-35AZ) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-30Z) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-35Z) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-30AZ) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDQ2LC20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)